Scie sabre électrique EFS 1100-E compact
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact
SCIE SABRE ELECTRIQUE EFS 1100-E COMPACT
Art. N° 57065402
EAN 4099618297144
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faible poids pour une manipulation aisée
- Faibles émissions sonores
- Démarrage progressif
- Maniement précis grâce à une prise en main souple La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser
- La lame de scie peut être tournée de 180°
- Transmission avec protection contre les poussières et les projections d'eau
- Fixation sans effort des lames de scie
- Levier de serrage à une main pour un remplacement facile de la lame de scie
- Travail confortable et sans fatigue
- Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu
- La sécurité anti-redémarrage empêche toute mise en marche involontaire après une coupure de courant
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de construction ou de démolition
Idéale pour scier le bois, le métal, le plastique ou les matériaux spécifiques tels que le caoutchouc dur, la fibre de verre, etc.
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V |
Puissance d'entrée | 1100 W |
Longueur de course | 28 mm |
Poids de la machine | 4273 g |
Longueur de câble | 400 cm |
5 LAMES S SABRE MET 3 MULTIBLADE