Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sabre électrique EFS 1400-E power

Scie sabre électrique EFS 1400-E power
SCIE SABRE ELECTRIQUE EFS 1400-E POWER

Art. N° 57065403

EAN 4099618297137

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scie sabre électrique EFS 1400-E power

Art. N° 57065403
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
Compacte et puissante avec un moteur de 1 400 W et course de lame de 32 mm pour une performance de coupe efficace et élevée
  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Démarrage progressif

  • Maniement précis grâce à une prise en main souple La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser

  • La lame de scie peut être tournée de 180°

  • Transmission avec protection contre les poussières et les projections d'eau

  • Course pendulaire réglable

  • Fixation sans effort des lames de scie

  • Levier de serrage à une main pour un remplacement facile de la lame de scie

  • Travail confortable et sans fatigue

  • Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu

  • La sécurité anti-redémarrage empêche toute mise en marche involontaire après une coupure de courant
ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de construction ou de démolition


Idéale pour scier le bois, le métal, le plastique ou les matériaux spécifiques tels que le caoutchouc dur, la fibre de verre, etc.

Tension nominale min./max.

220 / 240 V

Puissance d'entrée

1400 W

Puissance débitée

600 W

Longueur de course

32 mm

Poids de la machine

5242 g

Longueur de câble

400 cm

Scie sabre électrique EFS 1400-E power comprenant:
1 x
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE MET 3 MULTIBLADE

Description:
Longueur: 150 mm 5 PCS
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

LAMES SCIE SABRE-LL-OPE. SECOURS150X3.0

Le spécialiste du sauvetage pour des applications très contraignantes d'opérations de sauvetage et d'assistance technique sans projection d'étincelles. Permet d'accéder rapidement aux victimes à secourir.
x 1 pcs
Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

3-LAMES-SCIE-SABRE-LL-OPE-SAUV-228X3,0MM

Le spécialiste du sauvetage pour des applications très contraignantes d'opérations de sauvetage et d'assistance technique sans projection d'étincelles. Permet d'accéder rapidement aux victimes à secourir.
x 1 pcs
Lame de scie sabre, chantier, quatre étoiles, Multiblade Longlife/fonte professionnelle Avec dents en carbure de tungstène affûtées

3-LAMES-SCIE-SAB-MULTIB-LL-228X(2,5-4,0)

Pour le sciage, p. ex. du bois contenant des métaux et des tuyaux en fonte
x 1 pcs
Lame de scie sabre, chantier, quatre étoiles, Multiblade Longlife/fonte professionnelle Avec dents en carbure de tungstène affûtées

3 LAMES S SABRE LL MULTIBLADE 305 MM

Pour le sciage, p. ex. du bois contenant des métaux et des tuyaux en fonte
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, deux étoiles Pour le bois avec des clous

5 LAMES S SABRE BO 2 3,6X305X1,25

Avec dents droites pour des découpes rapides, par exemple sur du bois avec des clous
x 1 pcs
Lame de scie sabre, acier inoxydable, trois étoiles Pour les tôles et la tuyauterie en acier inoxydable

3 LAMES S SABRE INO 3* 1,4X116X1,25

Avec bande au carbure et dents rectifiées avec précision pour la coupe de l'acier inoxydable
x 1 pcs
Lame de scie sabre pour métal, quatre étoiles, Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Pour travaux de démolition

3 LAMES S SABRE LL DEMOLITION 150 MM

Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty

5 LAMES S SABRE MET 3 HEAVY DUT 1,4X200

Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty

5 LAMES S SABRE MET 3 HEAVY DUT 1,8-2,6

Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre pour métal, quatre étoiles, Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Pour travaux de démolition

3 LAMES SABRE DEMOL. 228X3.0X225 MM

Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour profilés et tuyauterie en métal

5 LAMES S SABRE MET 2 1,8X305X0,9

Denture Vario pour une découpe sans bavure et avec moins de vibrations
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

5 LAMES S SABRE MET 3 DEMOLI 2,5-3,2X228

Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée