Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A
Scie sauteuse Li-Ion 12 V STP 12-A
SCIE SAUTEUSE LI-ION 12 V STP 12-A
Art. N° 5700133002
EAN 4062856952809
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme compacte, légère et ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant les travaux en hauteur ou en espace confiné
- Meilleures propriétés de glissement et protection des surfaces fragiles grâce à la semelle en aluminium robuste et au cache en plastique
- Emmanchement avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie
- Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie
- Indicateur de charge continu sur la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 1500-2800 tr/min |
Longueur de course | 18 mm |
Angle d'onglet max. | 45 Degré |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Profondeur de coupe max. bois | 70 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 3 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,5 kg |
Poids de la machine sans batterie | 1,3 kg |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!