Scie sauteuse électrique STP 140 EXACT-B
Scie sauteuse électrique STP 140 exact-B
SCIE SAUTEUSE PEND. STP 140-B EXACT
Art. N° 57067012
EAN 4056807231976
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-redémarrage
La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation
Extrêmement précise
Un guide spécialement conçu pour réduire la déviation de la lame de scie. Résultat : une coupe ultra-précise
Fonctionnement sans à-coups
Faibles vibrations pour un excellent fonctionnement sans à-coups Pour une machine plus facile à manipuler et une meilleure précision de la coupe
Contrôle optimal
La conception légère et compacte, avec la poignée de faible épaisseur, offre une maîtrise optimale de la scie
Facile à utiliser
Pas besoin d'outil supplémentaire pour changer la lame de scie ou régler la semelle en magnésium
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 800 W |
Cadence de coupe à vide min./max. | 800-3000 tr/min |
Nombre d'étapes de course pendulaire | 4 PCS |
Longueur de course | 26 mm |
Profondeur de coupe max. bois | 140 mm |
Profondeur de coupe max. acier | 10 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 20 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine | 2,3 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Remplacement rapide de lame de scie, Protection anti-redémarrage |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».