Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Seau Taliagom

Seau de maçon tagliagom
SEAU TALIAGOM 13L

Art. N° 0695770909

EAN 4058794718669

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Seau Taliagom

Art. N° 0695770909

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Seau de haute qualité pour le transport de divers liquides et matériaux.
  • Grâce aux ergots, la poignée peut rester bloquer en hauteur pour une prise en main facilité.

  • Graduation moulée dans la masse.

  • Bords et parois renforcés.

  • Très léger.

  • Résistant aux chocs et aux variations de températures.

  • Fond nervuré pour faciliter la prise.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

13 L

Matière

Caoutchouc synthétique

Diamètre (Ø)

315 mm

Hauteur

230 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques