Seau Taliagom côté plat 13L
Seau de maçon avec côté plat Taliagom
SEAU TALIAGOM COTE PLAT 13L
Art. N° 0695770908
EAN 4065746755993
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Seau caoutchouc synthétique très robuste et léger, idéal pour vider avec précision.
- Grâce aux ergots, la poignée peut rester bloquer en hauteur pour une prise en main facilité.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.
- Anse diamètre 5,3 mm avec poignée de confort diamètre 14 mm fixée par bouterollage (résistance des oreilles jusqu'à 80kg).
- Très léger.
- Résistant aux chocs et à tous types d'agression.
- Fond nervuré pour faciliter la prise.
- Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau, etc.
- Il réduit la gêne et l'effort lors de la marche (les bras restent près du corps).
- Il permet de racler le sol ou d'utiliser le seau façon "pelle de ménage".
- Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier, etc.
- Deux trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation (charge jusqu'à 80kg)
- Utilisable comme seau à peinture.
- L'anse s'articule autour de deux perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à deux ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 13 L |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Noir |
Diamètre (Ø) | 30 cm |
Hauteur | 25 cm |