Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sécateurs universels

Sécateur universel
SECATEUR POUR BOIS VERT

Art. N° 071403 926

EAN 4053479207247

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sécateurs universels

Art. N° 071403 926
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
Sécateur de haute qualité d'une longueur totale de 215 mm

Finition de haute qualité


  • Excellente capacité de coupe grâce à la lame rectifiée avec précision fabriquée en Allemagne et au crochet acier forgé et protégé contre la corrosion


Facile à utiliser


  • Les poignées métalliques robustes sont recouvertes de plastique de haute qualité et vous permettent de travailler facilement et en toute sécurité


Longue durée de vie


  • La rainure profonde de sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux

  • Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille

  • La lame est également facile à changer


Réglage flexible


  • Grâce au verrou intermédiaire, l'angle d'ouverture des sécateurs peut être ajusté de manière flexible en fonction de votre main et du matériau de coupe

  • L'encoche de coupe de fil intégrée pour couper le fil de reliure vous permet de travailler de manière flexible sans avoir à changer constamment d'outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la découpe de végétaux en pomiculture, viniculture, horticulture, aménagement paysager et fleuristerie

Longueur

215 mm

Longueur de coupe

84 mm

Capacité de coupe sur bois

25 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Lame de rechange Pour sécateurs universels

SP-REPLACEMENTKNIFE-(F.071403 926)

Lame de rechange de haute qualité pour remplacer une lame soi-même