Sèche mains EXP'AIR
Sèche mains EXP'AIR
SECHE MAINS EXP'AIR GRIS
Art. N° 9501007970
EAN 3324120008225
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Automatique à air pulsé
- Conçu et fabriqué en France.
- Air pulsé : séchage ultra-rapide 10 à 15 secondes.
- 35% plus économique que les modèles concurrents.
- 50% plus silenceux que les modèles concurrents
- Sans résistance chauffante tout en conservant une sensation d'air chaud
- Adapté à tous les usagers : ouverture frontale adaptés aux PMR et à la petite enfance.
- Capot en aluminum anti-vandalisme IK10*
- Hygiénique : revêtement anti-bactérien et filtre en cuivre bactéricide.
- Récupération d'eau : réservoir d'eau d’une capacité de 600ml ou solution d'évacuation directe.
- Disponible en 2 finitions : blanc ou gris
- *IK10 correspond au plus au niveau de résistance anti- vandalisme. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistant
Garantie réparable 10 ans (pièces détachées disponibles pendant 10 ans.)
3 ans garantie
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- "ERP, CHR, Etablissements de santé et scolaire.
- Adapté pour les fortes fréquentations : entre 250 à 400 passages par jour et les Personnes à Mobilité Réduite
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Flux d'air min./max. | 140-140 m³/h |
Couleur | Gris |