Carter aspiration meuleuses d'angle 125 mm EWS/SWS
Carter aspiration meuleuses angle 125 mm EWS/SWS
CARTER ASPIRATION MEULEUSE 125MM EWS/SWS
Art. N° 5707000112
EAN 4062856618828
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour toutes les meuleuses d'angle électriques diamètre 125 mm
- Système d'évacuation de poussière efficace pour un travail propre
- Vue optimale de la position de coupe
- Raccord pour aspiration de la poussière diamètre 35/41 mm
- Les propriétés antistatiques empêchent l'accumulation de la poussière due à la charge électrique ; puissance d'extraction élevée et uniforme
Fiches de données de sécurité(X)
Machines adaptées | Würth SWS 125 Power, Würth EWS 125-S Fixtec, Würth EWS 125-ES Fixtec, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 17-125 Power, Würth EWS 14-125-S Fixtec, Würth EWS 14-125 E Universal, Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 12-125 T Solid, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 10-125, Würth EWS 8-125 Light |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!