Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Serre-câble KBL1 PA avec languette plastique
COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X360

Art. N° 0502161

EAN 4011231434171

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Art. N° 0502161
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
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils

Longévité élevée et fiable


  • Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version

  • Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles

  • Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries

  • Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau

  • Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles


Facile à utiliser


  • Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
Indication
  • Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants

  • Naturel : Pour une utilisation en intérieur

  • Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage

Matière

Polyamide - PA 6.6

Couleur

Noir

Largeur

4,8 mm

Longueur

360 mm

Diamètre du paquet min./max.

1,6-100 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 85 °C

Force de résistance min.

222 N

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir

COLLIER NOIR SANS HALOGENE 4.8X370

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur
x 100 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.