Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-joint à une main STRONG

SERRE JOINT UNE MAIN 450 MM

Art. N° 0714669450

EAN 4099618619632

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre-joint à une main STRONG

Art. N° 0714669450
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
Pour un serrage et un écartement faciles des pièces
  • Utilisation d'une seule main pour l'ouverture, l'écartement et le serrage

  • Manipulation pratique et facile du serre-joint grâce aux poignées ergonomiques bimatière

  • Grands mors de serrage pour un maintien sûr des pièces

  • Force de serrage très élevée

  • Peut passer rapidement et en toute simplicité du mode serrage au mode écartement, l'élément frontal pouvant être ajusté par simple pression sur un bouton

  • Entretoise pour une plus grande commodité

  • Embouts de protection en plastique avec rainures en croix pour un maintien sûr des matériaux ronds
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Force de tension

3000 N

Saillie (L2)

90 mm

Largeur de serrage externe max. (L1 max.)

450 mm

Largeur de profilé (B)

20 mm

Épaisseur de profilé

6 mm

Matière de la poignée

Plastique

Poids du produit (par pièce)

1119,000 g