Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois

Serre-joint à vis acier massif av poignée bois
SERRE JOINT-200X100MM

Art. N° 071467420

EAN 4011231722209

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois

Art. N° 071467420
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
Pour le serrage flexible, élastique et adapté des pièces avec la poignée classique du serre-joint à vis

Classique et durable


  • Même sous des charges élevées, le serre-joint à vis reste stable d'un point de vue dimensionnel, mais aussi résistant à la torsion grâce aux barres coulissantes et fixes constituées d'une seule pièce, qui sont en outre thermoformées, trempées et zinguées

  • Le filetage trapézoïdal en oxyde noir durci à froid est non seulement très lisse, mais également extrêmement résistant à l'usure et durable

  • Transmission de charge optimale grâce à la poignée en bois rivetée sans bavure, maniable et ergonomique

  • Extrêmement durable grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception simple


Pour une vaste gamme d'applications


  • Disponibles en différentes capacités de serrage et largeurs de gorge, ils conviennent donc à une large gamme d'applications

  • Ajustement optimal au matériau grâce à la plaque de pression mobile, zinguée pour contrer la corrosion
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage max.

200 mm

Saillie (L1)

100 mm

Largeur de profilé (B)

19,5 mm

Épaisseur de profilé (L2)

9,5 mm