Serre-joint spécial terrasse
Serre-joint spécial terrasse
SERRE-JOINT PR LA POSE DE TERRASSES450MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage plus sécurisé des pièces à travailler
Force de serrage de 150 kg
Manche très bien conçu et confortable
- Manche bicomposant moulé par pulvérisation
- Aucun repositionnement des mains nécessaire, pour ouvrir le serre-joint, par exemple.
- Force de serrage facile à dissiper
Fonction d'écartement pour une plus grande flexibilité
Conversion facile grâce à un réglage rapide à partir d'un bouton
Barres fixes et coulissantes en plastique renforcé de fibre de verre
Ultra-robuste pour une longue durée de vie
Fonction d'entretoise pour une plus grande commodité
Le serre-joint peut être utilisé sur une table
Contenu de la livraison :
- 1 serre-joint spécial terrasse (mors de serrage spécial terrasse inclus)
- 2 mors de serrage universels permettant une utilisation comme serre-joint à une main polyvalent
Fiches de données de sécurité(X)
Saillie (L2) | 100 mm |
Épaisseur de profilé | 6 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!