Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serrure NF à cylindre laquée noire

Serrure NF laquée noire pour porte intérieure
SERRURE NF CONDAM LAQ NOIRE 50

Art. N° 068950014

EAN 4045989884193

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serrure NF à cylindre laquée noire

Art. N° 068950014

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Axe à 40 ou à 50 mm
  • Coffre acier embouti galvanisé

  • Dimensions du coffre axe à 40 mm : 147,5 x 68 x 15 mm

  • Dimesion du coffre axe à 50 mm : 147,5 x 78 x 15 mm

  • Têtière laquée noire à bout rond : 230 x 20 x 3 mm

  • Entraxe à 70 mm

  • Carré de 7 mm

  • Mécanisme à 2 tours

  • Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre

  • Pêne acier galvanisé

  • Livrée sans gâche

  • Gamme de serrures à mortaiser 1 point pour portes en bois
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine de la porte

Entraxe (serrure)

73 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques