Serrure NF à cylindre laquée noire
Serrure NF laquée noire pour porte intérieure
SERRURE NF CYLINDRE LAQ NOIRE 50
Art. N° 068950011
EAN 4045989884162
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Axe à 40 ou à 50 mm
- Coffre acier embouti galvanisé
- Dimensions du coffre axe à 40 mm : 147,5 x 68 x 15 mm
- Dimesion du coffre axe à 50 mm : 147,5 x 78 x 15 mm
- Têtière laquée noire à bout rond : 230 x 20 x 3 mm
- Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Mécanisme à 2 tours
- Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre
- Pêne acier galvanisé
- Livrée sans gâche
- Gamme de serrures à mortaiser 1 point pour portes en bois
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine de la porte
![]() | |
Type de serrure | Serrure à cylindre |
Axe (serrure) | 50 mm |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
