Serrure carénée Sésame 1 Y8
Serrure carénée Sésame 1 Y8
SERR CARENEE SESAME 1 Y8 G MARRON 2,5M
Art. N° 1961487297
EAN 3598644872970
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.
- Fourni avec 4 clés réversibles Y8.
- Protection contre la reproduction non autorisée des clés par carte de propriété.
- Pour hauteur de porte de 2500 mm ou 3000 mm.
- Ajustement de la hauteur par coupe simplifiée de 185 mm en partie basse et 515 mm en partie haute.
- Manoeuvre intérieure par béquille.
- Pênes rotatifs de diamètre 22 mm anti-sciage, course de 20 mm.
- Gâche de 26 mm de largeur sans têtière.
- Axe à 60 mm.
- Protecteur anti-perçage de 40 mm de diamètre.
- Demi-tour de la gâche réglable en profondeur.
- Disponible en coloris blanc ou marron.
- Mise sur organigramme possible.
- Attention : Perte du label A2P* avec gâche répétition.
Pour information : les serrures carénée sésame 1 Y8 sont livrés avec le cylindre.
Pensez à rajouter une béquille sur la partie extérieure de votre serrure. ( Cf produit: Poignée type "Bastille" trou de 40 mm ref : 1961 437 128 & 1961 437 127)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Gauche |
Type de fermeture | Varié |
Type de serrure | Clé en I |
Axe (serrure) | 60 mm |
Couleur | Marron |
Sens de rotation | Gauche |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Longueur (coffre) | 2500 mm |
Largeur (coffre) | 105 mm |
Hauteur (coffre) | 2500 mm |
Épaisseur (coffre) | 48,5 mm |
Fouillot carré | 7 mm |
Forme (têtière) | Bouts carrés |
Surface (têtière) | Peint |
Brillance (têtière) | Poli |
Longueur | 2500 mm |
