Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier Basic 8.8. mobilité électrique Pour la maintenance de véhicule électique ou hybride

Servante Basic 8.8 mobilité électrique 13 pcs
SERVANTE E-MOBILITY+OUTILS 13PCS

Art. N° 0962647513

EAN 4068362099151

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier Basic 8.8. mobilité électrique Pour la maintenance de véhicule électique ou hybride

Art. N° 0962647513

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tous les outils de base pour la maintenance de véhicule électrique et hybride
Les outils spécifiques Würth rangés dans une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile : Véhicule électrique et hybride

Nombre de pièces de l'assortiment

13 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

880 x 532 x 1022 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs l 674 x P 463 x H 71 mm, 2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm

Capacité de charge

300 kg

Couleur

Orange

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier Basic 8.8. mobilité électrique Pour la maintenance de véhicule électique ou hybride comprenant:
1 x
Chaîne en plastique

CHAINE PLASTIQUE JAUNE-NOIR D6MM L25M

Description: Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
Quantité: 1 x
6 x
Poteau bicolore non lesté

POTEAU SUR SOCLE JAUNE ET NOIR

Description: Pour le balisage de l'emplacement du véhicule électrique / hybride
Quantité: 6 x
1 x
Support latéral pour servante datelier E-Mobility 8.8

SUPPORT LATERAL POUR SERVANTE EMOBILITY

Description: Le support de poteaux de barrière en tôle acier en deux parties est facile à installer et offre un rangement et un espace pratique pour six poteaux de barrière afin qu'ils soient toujours à portée de main, tout en étant stockés efficacement et soigneusement dans votre servante d'atelier e-mobilité, mobilité électrique.
Quantité: 1 x
1 x
Servante datelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique

SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011

Description: Servante d'atelier spacieuse et résistante conçue pour l'électromobilité, en y associant les accessoires requis
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis VDE 14 pièces

ALVEOLE-TOURNEVIS-VDE-4.4.1-14PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 6.4.1, clé polygonale VDE 9 pièces

ALVEOLE-CLE-OEIL-VDE-6.4.1-9PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 2.4.1, douille 3/8 pouce TX courte VDE 6 pièces

ALVEOLE-DOUILLE-TX-3/8-VDE-2.4.1-6PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, douille 3/8 pouce VDE 17 pièces

ALVEOL-CLIQUET-DOUIL-3/8-VDE-4.4.1-17PCE

Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques