Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier Basic 8.8. pare-brise Pour la pose de pare-brise dans le domaine automobile

Servante Basic 8.8 pare-brise 17 pcs
SERVANTE PARE-BRISE EQUIPEE 17PCS

Art. N° 0962642516

EAN 4068362099182

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier Basic 8.8. pare-brise Pour la pose de pare-brise dans le domaine automobile

Art. N° 0962642516

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tous les outils de base pour la pose de pare-brise
Les outils spécifiques Würth rangés dans une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile

Nombre de pièces de l'assortiment

17 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

880 x 532 x 1022 mm

Type de tiroirs

2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 71 mm, 1 tiroir l 674 x P 463 x H 156 mm, 1 compartiment de placard avec portes à rabattement l 710 x P 420 x H 360 mm

Capacité de charge

300 kg

Couleur

Gris

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier Basic 8.8. pare-brise Pour la pose de pare-brise dans le domaine automobile comprenant:
1 x
Ventouse de levage pour pare-brise avec 2 têtes mobiles avec deux têtes mobiles

VENTOUSE TETE MOBILE DIAM120 MM - 2PCS

Description: Ventouse utilisée dans le domaine automobile
Quantité: 1 x
1 x
Etabli combiné pour pare-brise et pièces dassemblage de voitures et de camions

TABLE DE TRAVAIL MIXTE

Description: Repliable et réglable en hauteur
Quantité: 1 x
1 x
Kit de dépose de pare-brise, 7 pcs

KIT DE DECOUPE PARE-BRISE 7 PCES

Description: Pour la dépose facile et économique des pare-brise collés dans les véhicules de tourisme et utilitaires
Quantité: 1 x
1 x
Pistolet manuel pour cartouches et berlingots

PISTOLET MANUEL MASTIC LC 400

Description: Pistolet manuel universel pour une utilisation avec berlingots et cartouches.
Quantité: 1 x
5 x
Crochet double Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et le système détagères ORSY®1

CROCHET DOUBLE-DP-L75MM

Description: Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
Quantité: 5 x
5 x
Crochet double Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et le système détagères ORSY®1

CROCHET DOUBLE COUDÉ, SYSTÈME À PLAQUE P

Description: Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
Quantité: 5 x
1 x
Servante datelier Basic 8.8 pour réparation de pare-brise

SERVANTE-BASIC-8.8-3TIR-PAREBRIS-RAL7047

Description: Servante d'atelier spacieuse et unique dont les dimensions lui permettent d'être équipé de toutes les alvéoles d'outils Würth et des coffrets du système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Panneau perforé Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Description: Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques