Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en plastique

Servante d'atelier Ultimate 8.8, plaque plastique
SERVANTE ULTIMATE 8.8. 7T CAP PLAS ROUGE

Art. N° 5584212070

EAN 4099618480935

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier du système ULTIMATE 8.8 avec plan de travail en plastique

Art. N° 5584212070
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
Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et un plan de travail polyvalent proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires

Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grand espace de rangement

  • Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier

  • Personnalisable individuellement via la plaque signalétique


Grande surface pour usage intensif


  • Surface de travail facile à nettoyer


Servante d'atelier à très grande capacité de charge


  • Capacité de charge élevée : 750 kg

  • Roues pivotantes robustes


Tiroirs


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg

  • Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire

  • Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparation ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Revêtement par poudre à microstructure de haute qualité


Principe de verrouillage à trois niveaux


  • Système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet positionnée sur le côté pour protéger la serrure et la clé contre les dommages ; le barillet de serrure est remplaçable et peut être combiné avec l'équipement d'atelier du système Würth

  • Les deux tiroirs peuvent être verrouillés ensemble et séparément

  • Le système de contrainte empêche les tiroirs de s'ouvrir accidentellement pendant le déplacement

  • La serrure coulissante de sécurité empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement

  • La fermeture rapide facilite la fermeture des tiroirs


La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à ses poignées robustes et ergonomiques et à ses roulettes de haute qualité.


La protection de bord élastique et optimisée située sur les quatre coins protège contre les chocs.



Les interfaces intégrées à la surface de travail et à l'arrière de la servante pour une large gamme d'accessoires permettent des combinaisons personnalisées et une planification flexible et simple


  • La servante d'atelier peut être adaptée aux exigences de l'atelier à l'aide de différents accessoires

  • Tiroirs et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système

  • Plaque perforée sur le côté

  • Les accessoires peuvent être connectés à l'arrière et sur le côté de la servante

  • Compatible avec les systèmes de rangement de boîtes du système Würth et une gamme d'autres accessoires

  • Les guides pour les boîtiers des systèmes Würth sur les côtés de la surface de travail maintiennent le lieu de travail propre et organisé

  • Plans de travail remplaçables


Grâce au revêtement par poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

815 x 583 x 1030 mm

Type de tiroirs

5 drawers W 673,5 x D 463 x H 68 mm, 2 drawers, W 673,5 x D 463 x H 148 mm, 1 drawer W 272 x D 424 x H 77 mm

Nombre de roues

4 PCS

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

7 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Roulements à billes, Sortie totale

Capacité de charge

750 kg

Capacité de charge du tiroir

45 kg

Matière du plan de travail

Dessus en plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support daérosol pour servante datelier Compact

SUPPORT-C/SÉRIE

Pour un montage dans les parois avec perforations carrées
x 1 pcs
Bras à visser avec porte-pulvérisateur à pompe pour servantes datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour accrocher les pulvérisateurs à pompe dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de câble pour servantes datelier

SUPPORT DE CABLE

Pour accrocher les câbles et les lampes pour les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable pour servantes datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour le rangement organisé des tablettes et ordinateurs portables dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de clé à chocs arrière pour servantes datelier

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour le rangement organisé d'une visseuse ou d'uneclé à chocs sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de panneau terminal pour servantes datelier

SUPPORT DE BOBINE

Pour le rangement organisé d'un porte-bloc et de l'outillage à main dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Porte-outil arrière pour servantes datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outil monté à l'arrière pour le rangement organisé des tournevis, clés et pinces pour servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Tapis antidérapant pour tiroirs de servante datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.8)

Pour les tiroirs des servantes d'atelier dans les dimensions du système respectif
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Handle for workshop trolley

AY-HANDLE-WRKSHPTRLY-ULTI-8.8_12.8

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.