Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier équipée d'outils

Servante d'atelier Basic pour mécaniciens
SERVANTE MAINTENANCE DES LOCAUX

Art. N° 0962000016
EAN 4065233000995

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composée d'une servante et d'outillage à main.
  • Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).

  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive.

  • Servante équipée
Pour le lot servante 0962 000 015, l'alvéole 0965 905 413 (6 pinces VDE) est en rupture définitive.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile, Poids Lourds, maintenance industrielle, maintenance des locaux, électricien en industrie, mécanique, installateurs, garage VL et PL, Menuiserie, ateliers municipaux

Nombre de pièces de l'assortiment

119 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 149 mm

Capacité de charge

250 kg

Couleur

Noir

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier équipée d'outils comprenant:
1 x
Assortiment système 4.4.1, douille 1/4 pouce

ALVEOLE CLIQ+DOUIL1/4 33PCS 4.4.1.

ZEBRA
Description: 33 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, clés mixtes, métriques, bague coudée à 15° 17 pièces

ALVEOL CLE MIXTE POWERD 17PCS 4.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis VDE 6 pièces

ALVEOLE TOURNEVIS VDE 6PCS 4.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis 8 pièces

ALVEO TOURNEVIS FENTE+PZ 8PCS 4.4.1.

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, pinces à circlip 25 pièces

ALVEOL ASSOR PINC+CIRC 25 PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Marqueur pour pointer les trous de perçage Pour le marquage dans les endroits difficiles daccès

TINT-MARK-PERMANENT-SW-BOHRLOCH

Quantité: 1 x
1 x
Porte-mine avec 7 mines HB Pour le marquage dans les endroits difficiles daccès

PORTE-MINE PRO WURTH - 7 MINES HB

Quantité: 1 x
1 x
Scie pliante

SCIE JAPONAISE-L240MM

Description: Scie pliante de haute qualité à dents japonaises
Quantité: 1 x
1 x
Scie, poignée bimatière

SCIE EGOINE DE FINITION 375 MM

Quantité: 1 x
1 x
Pince dinstallation électrique VDE 3 en 1 CEI 60900

PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA

Description: 3 outils en un seul : Pour couper, dénuder et retirer l'isolant des câbles électriques.
Quantité: 1 x
1 x
Cisaille universelle pour tube plastique

CISAILLE UNI.TUBE PLASTIQUE D.6A42MM

Description: Spécialement adaptée pour la coupe de tuyaux PVC, PE, PP, et PEX (polyéthylène réticulé).
Quantité: 1 x
1 x
Couteau à dénuder, AM 281

DÉNUDEUR AM281

Description: Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
Quantité: 1 x
1 x
Mesure roulante

MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

Description: Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
Quantité: 1 x
2 x
Serre-joint Mg Power

SERRE-JOINT-DE-MONTAGE-200MM

Description: Ultra léger, ultra puissant ! Serre-joint à levier pour serrage rapide.
Quantité: 2 x
1 x
Marteau de mécanicien, poignée 3C

MARTEAU MANCHE FIBRE T.ALLEMAND 500G

Quantité: 1 x
1 x
Pince à mors parallèles

PINCE MULTIPRISES, 35MM

Description: Clé et pince réunies en un seul et même outil
Quantité: 1 x
1 x
Clé pour armoire électrique universelle jumelée, 10 en 1

CLE UNIVERSELLE JUMELEE

Description: 10 profils. 2 clés en croix. 1 clé pour tous les systèmes de verrouillage courants.
Quantité: 1 x
Pince siphon et surfaces sensibles
1 x
Pince siphon et surfaces sensibles

PINCE SIPHON AVEC MORS DE PROTECTION

Quantité: 1 x
Testeur de tension unipolaire
1 x
Testeur de tension unipolaire

EXTENSOMÈTRE, UNIPOLAIRE, DIN57680/6

Description: Avec lame de tournevis plat et raccord
Quantité: 1 x
Mini baladeuse LED articulée
1 x
Mini baladeuse LED articulée

MINI BALADEUSE LED PLIABLE

Description: Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
Quantité: 1 x
6 x
Alvéole pour système 4.4.1, compartiment vide

ALVEOLE VIDE 4.4.1.

Quantité: 6 x
1 x
Servante datelier système BASIC 8.4

SERVANTE BASIC 8.4-7TIR-RAL9017

Description:
Noir signalisation RAL 9017; Nombre de tiroirs: 7 PCS
Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques