Servante d'atelier équipée d'outils
SERVANTE MECANIQUE XL
Art. N° 0962000005
EAN 4065233001053
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).
- Outillage professionnel pour une utilisation intensive.
- Servante équipée
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 205 PCS |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 880 x 532 x 1022 mm |
Type de tiroirs | 5 tiroirs l 674 x P 463 x H 71 mm, 2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Couleur | Rouge |
Couleur de tiroir | Noir |
Type de coulisse | Roulements à billes |
Nombre de roues | 4 PCS |
ALVEOLE-OUTILS-FRAPPE-8.4.1-13PCE
ALVEOLE-LIME+GRATTOIR-8.4.1-9PCE
ALVEOLE-ASSORTIMT-PINCE+CIRC-8.4.1-25PCE
ALVEOLE-ASSORTIMT-CLE-MIXTE-8.4.1-27PCE
ALVEOLE-CLIQ+DOUILL-1/4+1/2-8.4.1-108PCE
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».