Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier équipée d'outils

SERVANTE POUR ELECTRICIEN GRAND MODELE

Art. N° 0962000015

EAN 4065233001114

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier équipée d'outils

Art. N° 0962000015

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composée d'une servante et d'outillage à main.
  • Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).

  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive.

  • Servante équipée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile, Poids Lourds, maintenance industrielle, maintenance des locaux, électricien en industrie, mécanique, installateurs, garage VL et PL, Menuiserie, ateliers municipaux

Nombre de pièces de l'assortiment

164 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

880 x 532 x 1022 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs l 674 x P 463 x H 71 mm, 2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm

Capacité de charge

300 kg

Couleur

Noir

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier équipée d'outils comprenant:
1 x
Pince à dénuder, réglable

PINCE A DENUDER AS 60

Description:
0,08-6 mm²
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond électronique

PINCE ELECTRONIQUE 120MM

Description:
120 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupante oblique

TRACEUR OBLIQUE, 1, 5MM

Description:
120 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince de précision coupante latérale demi-rase

PINCE COUPANTE LATERALE SEMI-RASE

Description: Petit biseau
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle électronique à tête pointue

PINCE COUPANTE DIAGONALE ÉLECTRONIQUE

Description:
Longueur: 115 mm
Sans biseau, pour coupe à fleur
Quantité: 1 x
1 x
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Description:
Carré; 0,08-16 mm²; Nombre de points de sertissage: 1 PCS
Pour embouts isolés et non isolés
Quantité: 1 x
1 x
Couteau à dénuder, AM 281

DÉNUDEUR AM281

Description:
8-28 mm
Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
Quantité: 1 x
1 x
Marteau de mécanicien, poignée 3C

MARTEAU MANCHE FIBRE T.ALLEMAND 500G

Description:
Poids du marteau: 500 g Longueur: 300 mm
Quantité: 1 x
1 x
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED

MULTITESTEUR PRO LED 2

Description:
IP 65; 6-1000 V/CA
Catégorie de surtension CAT IV (1 000 V) - adapté pour une utilisation dans les travaux d'installation et de maintenance électrique, ainsi que pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques
Quantité: 1 x
Mini baladeuse LED articulée
1 x
Mini baladeuse LED articulée

MINI BALADEUSE LED PLIABLE

Description:
245.000 g
Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
Quantité: 1 x
Lunettes de protection CEPHEUS<SUP>®</SUP>
1 x
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Description:
2-1,2 W 1 F Clair
Lunettes de protection légères et bien ajustées
Quantité: 1 x
Gant de protection isolant tension maximale d'utilisation 1 000 V AC
1 x
Gant de protection isolant tension maximale dutilisation 1 000 V AC

GANTS PROTECT. ÉLECTRIQ-LATEX-1000V-T10

Description:
10
Quantité: 1 x
5 x
Alvéole pour système 4.4.1, compartiment vide

ALVEOLE VIDE 4.4.1.

Description:
Largeur x hauteur x profondeur: 231 x 38 x 335 mm
Quantité: 5 x
1 x
Servante datelier du système BASIC 8.8

SERVANTE BASIC 8.8. NOIR/NOIR 7TIRO

Description:
Nombre de tiroirs: 7 PCS Noir signalisation RAL 9017
Servante d'atelier spacieuse et résistante
Quantité: 1 x
Alvéole d'outils 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi

ALVE CLE MIXT CLIQU.ART.12PCS 4.4.1.

Description:
Poids du produit (par pièce): 1430.000 g
12 pièces
Quantité: 1 x
Assortiment système 6.4.1, pinces VDE
1 x
Assortiment système 6.4.1, pinces VDE

ALVEOLE PINCES VDE 6PCS 6.4.1.

Description: 6 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 2.4.1, tournevis de précision de mécanicien VDE 7 pièces

ALVEOLE-TOURN-PREC-VDE-2.4.1-7PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis VDE 14 pièces

ALVEOLE-TOURNEVIS-VDE-4.4.1-14PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, douilles 3/8 pouce VDE 24 pièces

ALVEOLE-CLE-CLIQ-DOUILLE-VDE-8.4.1-24PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, pinces VDE 4 pièces

ALVEOLE-PINCES-VDE-4.4.1-4PCE

Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce 56 pièces

ALVEOLE-CLIQ+DOUILLE-1/4+1/2-8.4.1-56PCE

Description:
Poids du produit (par pièce): 4028.000 g
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, outils

ALVEOLE-MIXTE-OUTILS-8.4.1-14PCE

Description: 14 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Marqueur pour pointer les trous de perçage pour le marquage dans les endroits difficiles daccès

TINT-MARK-PERMANENT-SW-BOHRLOCH

Description:
2.0 mm; Noir
Etanche et résistant à l'abrasion
Quantité: 1 x
1 x
Porte-mine avec 7 mines HB

PORTE-MINE PRO WURTH - 7 MINES HB

Description:
2,8 mm; 8 PCS
Pour le marquage dans les zones difficiles d'accès
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques