Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier équipée d'outils

SERVANTE POUR ELECTRICIEN

Art. N° 0962000014

EAN 4065233001046

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier équipée d'outils

Art. N° 0962000014

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composée d'une servante et d'outillage à main.
  • Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).

  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive.

  • Servante équipée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile, Poids Lourds, maintenance industrielle, maintenance des locaux, électricien en industrie, mécanique, installateurs, garage VL et PL, Menuiserie, ateliers municipaux

Nombre de pièces de l'assortiment

118 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 366 x H 149 mm

Capacité de charge

250 kg

Couleur

Noir

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier équipée d'outils comprenant:
1 x
Pince à dénuder, réglable

PINCE A DENUDER AS 60

Description:
0,08-6 mm²
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment de tournevis de précision VDE, plat/cruciformes (PH) 7 pièces

JEU TOURNEVIS PRECISION-VDE-PLAT/PH-7PCS

Description: Comprend cinq tournevis à fente et deux tournevis cruciformes.
Quantité: 1 x
1 x
Pince de précision coupante latérale demi-rase

PINCE COUPANTE LATERALE SEMI-RASE

Description: Petit biseau
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupe-câble VDE avec lame simple

PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

Description:
160 mm
Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium
Quantité: 1 x
1 x
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Description:
Carré; 0,08-16 mm²; Nombre de points de sertissage: 1 PCS
Pour embouts isolés et non isolés
Quantité: 1 x
1 x
Couteau à dénuder, AM 281

DÉNUDEUR AM281

Description:
8-28 mm
Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
Quantité: 1 x
Testeur de tension unipolaire transparent avec lampe de préchauffage intégrée et lame de tournevis à tête plate
1 x
Testeur de tension unipolaire transparent avec lampe de préchauffage intégrée et lame de tournevis à tête plate

EXTENSOMÈTRE, UNIPOLAIRE, DIN57680/6

Description:
Longueur de lame: 65 mm; Épaisseur x largeur de la lame: 0,5 x 3 mm
With permanently integrated glow lamp and slotted screwdriver blade.
Quantité: 1 x
Mini baladeuse LED articulée
1 x
Mini baladeuse LED articulée

MINI BALADEUSE LED PLIABLE

Description:
245.000 g
Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
Quantité: 1 x
2 x
Alvéole pour système 4.4.1, compartiment vide

ALVEOLE VIDE 4.4.1.

Description:
Largeur x hauteur x profondeur: 231 x 38 x 335 mm
Quantité: 2 x
1 x
Servante datelier système BASIC 8.4

SERVANTE BASIC 8.4-7TIR-RAL9017

Description:
Nombre de tiroirs: 7 PCS Noir signalisation RAL 9017
Travail efficace et mobile grâce à la servante d'atelier compact, robuste et maniable
Quantité: 1 x
Alvéole d'outils 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi

ALVE CLE MIXT CLIQU.ART.12PCS 4.4.1.

Description:
Poids du produit (par pièce): 1430.000 g
12 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis VDE 6 pièces

ALVEOLE-TOURNEVIS-VDE-4.4.1-6PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, tournevis 8 pièces

ALVEO-TOURNEVIS-FENTE+PH-4.4.1-8PCE

Description:
Aspect carbone
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, pinces VDE 4 pièces

ALVEOLE-PINCES-VDE-4.4.1-4PCE

Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce 56 pièces

ALVEOLE-CLIQ+DOUILLE-1/4+1/2-8.4.1-56PCE

Description:
Poids du produit (par pièce): 4028.000 g
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, outils

ALVEOLE-MIXTE-OUTILS-8.4.1-14PCE

Description: 14 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Marqueur pour pointer les trous de perçage pour le marquage dans les endroits difficiles daccès

TINT-MARK-PERMANENT-SW-BOHRLOCH

Description:
2.0 mm; Noir
Etanche et résistant à l'abrasion
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques