Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier équipée d'outils

SERVANTE SPECIALE VL

Art. N° 0962000010

EAN 4065233001107

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier équipée d'outils

Art. N° 0962000010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composée d'une servante et d'outillage à main.
  • Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).

  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive.

  • Servante équipée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile, Poids Lourds, maintenance industrielle, maintenance des locaux, électricien en industrie, mécanique, installateurs, garage VL et PL, Menuiserie, ateliers municipaux

Nombre de pièces de l'assortiment

136 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 149 mm

Capacité de charge

250 kg

Couleur

Noir

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier équipée d'outils comprenant:
1 x
Servante datelier système BASIC 8.4

SERVANTE BASIC 8.4-7TIR-RAL9017

Description:
Nombre de tiroirs: 7 PCS Noir signalisation RAL 9017
Travail efficace et mobile grâce à la servante d'atelier compact, robuste et maniable
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, clés mixtes, métriques, bague coudée à 15° 17 pièces

ALVEOL CLE MIXTE POWERD 17PCS 4.4.1.

Description:
Aspect carbone
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce 56 pièces

ALVEOLE-CLIQ+DOUILLE-1/4+1/2-8.4.1-56PCE

Description:
Poids du produit (par pièce): 4028.000 g
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, outil de frappe, mixte 19 pièces

ALVEOLE-ASSORTIMENT-OUTILS-AUTO-19PCE

Quantité: 1 x
1 x
Alvéole 4.4.1 de 8 clés à pipe 6P 8-19

ALVEOLE 4.4.1 DE 8 CLES A PIPE 6P 8-19

Description: 8 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, outils

ALVEOLE-MIXTE-OUTILS-8.4.1-14PCE

Description: 14 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces

ALVEOLE-TOURNEVIS-8.4.1-21PCE

Description:
Décor: Aspect carbone
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques