Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier équipée d'outils

SERVANTE VL TYPE VW CARROSSERIE

Art. N° 0962000013

EAN 4065233001091

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier équipée d'outils

Art. N° 0962000013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot composée d'une servante et d'outillage à main.
  • Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).

  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive.

  • Servante équipée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile, Poids Lourds, maintenance industrielle, maintenance des locaux, électricien en industrie, mécanique, installateurs, garage VL et PL, Menuiserie, ateliers municipaux

Nombre de pièces de l'assortiment

190 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

880 x 532 x 1022 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs l 670 x P 463 x H 71 mm, 2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm

Capacité de charge

300 kg

Couleur

Noir

Couleur de tiroir

Noir

Type de coulisse

Roulements à billes

Nombre de roues

4 PCS

Servante d'atelier équipée d'outils comprenant:
1 x
Tournevis pour carré dentraînement hexagonal avec manche flexible

TOURNEVIS, ARBRE, 6MM

Description:
Surplat: 6mm Longueur de lame: 150 mm
Tige ronde avec manche flexible et tête nickelée
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis pour carré dentraînement hexagonal avec manche flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

Description:
Surplat: 7mm Longueur de lame: 150 mm
Tige ronde avec manche flexible et tête nickelée
Quantité: 1 x
1 x
Cisaille à tôle berlinoise

CISAILLE FAÇON BERLIN

Description:
250 mm Coupe à droite
Arêtes de coupe trempées par induction garantissant une longue durée de vie et des résultats de coupe optimaux
Quantité: 1 x
1 x
Lame pour lime de carrosserie

LIME DE CARROSSIER

Description:
Radial gros
Quantité: 1 x
1 x
Lame pour lime de carrosserie

LIME DE CARROSSIER

Description:
Radial moyen
Quantité: 1 x
1 x
Support pour lime de carrosserie

MONTURES POUR LIMES DE CARROSSIER

Description:
350 mm
Quantité: 1 x
1 x
Burin de carrossier ovale plat

BURIN DE CARROSSIER

Description:
230 mm
Quantité: 1 x
1 x
Burin à découper ovale plat

BURIN À JOINT

Description:
250 mm
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de clés TX en L 13 pièces, avec ressort de maintien

JEU CLES MALES TX AV. RESSORT

Description: Le ressort de maintien facilite le positionnement et le serrage des vis dans les zones difficiles d'accès
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA

JEU CLÉ ALLEN BAGUE MAINTIEN 9PIÈCES

Description: Tête sphérique, version extra-longue avec anneau de maintien, sur un support en plastique avec fonction coulissante, 9 pièces.
Quantité: 1 x
10 x
Lame de cutter sécable ultra-tranchante

LAME À CASSER, 18MM, EXTRÊMEMENT POINTU

Description:
Longueur de lame: 110 mm Largeur de lame: 18 mm Épaisseur de lame: 0.5 mm
Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision, même de bandes fines. Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins
Quantité: 10 x
1 x
Cutter bimatière Avec patins

CUTTER BIMATIERE LAME 18MM-L170MM

Description:
Longueur: 170 mm; Largeur de lame: 18 mm
Très ergonomique et antidérapant grâce à sa poignée bimatière de haute qualité
Quantité: 1 x
Enclume Profil incurvé
1 x
Enclume Profil incurvé

MASSETTE, CHANFREINS

Description: Pour rebords
Quantité: 1 x
1 x
Tas en forme de doigt pour carrosserie

MASSETTE, FORME DE DOIGT DE PIED

Description:
120 mm
Quantité: 1 x
1 x
Tas en forme de doigt série lourde pour carrosserie

MASSETTE, FORME DE DOIGT DE PIED

Description:
115 mm
Version lourde
Quantité: 1 x
Enclume
1 x
Enclume

MASSETTE

Quantité: 1 x
1 x
Marteau de planage

BATTE À DÉBOSSELER

Description:
65 mm
Face plate et quadrillée
Quantité: 1 x
1 x
Lunettes de protection LIBRA®

LUNETTES -LIBRA-CLAIRE

Description:
2C-1,2 W 1 FTKN Clair
Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté
Quantité: 1 x
1 x
Étui à lunettes avec fermeture éclair et boucle de ceinture

ETUI POUR LUNETTE UNIVERSEL

Quantité: 1 x
Casque anti-bruit Basic
1 x
Casque anti-bruit Basic

CASQUE BASIC

Description: Modèle économique
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole pour système 4.4.1, compartiment vide

ALVEOLE VIDE 4.4.1.

Description:
Largeur x hauteur x profondeur: 231 x 38 x 335 mm
Quantité: 1 x
1 x
Servante datelier du système BASIC 8.8

SERVANTE BASIC 8.8. NOIR/NOIR 7TIRO

Description:
Nombre de tiroirs: 7 PCS Noir signalisation RAL 9017
Servante d'atelier spacieuse et résistante
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, clés mixtes, métriques, bague coudée à 15° 17 pièces

ALVEOL CLE MIXTE POWERD 17PCS 4.4.1.

Description:
Aspect carbone
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 4.4.1, pinces 4 pièces

ALVEOLE-PINCE-ZEBRA-4.4.1-4PCE

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, jeu de pointeaux

ALVEOLE-CHASSE-GOUPILLE-8-16MM

Description: 5 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce 56 pièces

ALVEOLE-CLIQ+DOUILLE-1/4+1/2-8.4.1-56PCE

Description:
Poids du produit (par pièce): 4028.000 g
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, outil de frappe, mixte 19 pièces

ALVEOLE-ASSORTIMENT-OUTILS-AUTO-19PCE

Quantité: 1 x
15 x
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces

ALVEOLE-TOURNEVIS-8.4.1-21PCE

Description:
Décor: Aspect carbone
Quantité: 15 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques