Servante d'atelier système BASIC 8.4
SERVANTE BASIC 8.4. 7TIROIRS RAL7016
Art. N° 0962641074
EAN 4068362343421
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Armoire à roulettes spacieuse
- Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.4, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth
- Grand espace de rangement
- Personnalisable individuellement via la plaque nominative
- Construction en acier robuste
- La poignée ergonomique et les roulettes robustes la rendent facile à déplacer et assurent la stabilité
Système de verrouillage à deux niveaux
- Mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle
Surface de travail robuste avec partie supérieure ABS
- Avec butée arrière et latérale et compartiments de rangement pour bombes aérosol et petites pièces
- Disponible en option avec plan de travail en bois ou en acier inoxydable
Tiroirs
- Espace utilisable important dans les tiroirs
- Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 25 kg
- Système interne des tiroirs conformes aux dimensions du système 8.4 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparation ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
- Tiroirs à ouverture intégrale sur roulement à billes
| Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
| Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
| 0962 641 060 à 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 à 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 à 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à tous les types d'ateliers car il peut être équipé selon les besoins individuels.
![]() | |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 665 x 393 x 964 mm |
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 149 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Capacité de charge | 250 kg |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!


