Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier système BASIC 8.4

SYSTÈME SERVANTE BASIC 8.4 6DW RAL9017

Art. N° 0962641063

EAN 4062856067220

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier système BASIC 8.4

Art. N° 0962641063
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
Travail efficace et mobile grâce à la servante d'atelier compact, robuste et maniable

Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse


  • Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth

  • Grande capacité de stockage

  • Personnalisable individuellement via la plaque nominative

  • Construction en acier robuste

  • La poignée ergonomique et les roulettes robustes la rendent facile à déplacer et assurent la stabilité


Concept de double verrouillage


  • Mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle


Surface de travail robuste avec partie supérieure ABS


  • Avec bord surélevé et compartiments de rangement pour bombes aérosols et petites pièces

  • Disponible en option avec plan de travail en bois ou en acier inoxydable


Tiroirs


  • Espace utilisable important dans les tiroirs

  • Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 30 kg

  • Système interne des tiroirs conformes aux dimensions du système 8.8 pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.

  • Tiroirs à ouverture intégrale sur roulement à billes
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 641 060 à 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 à 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 à 0962 641 0831-7
8
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les types d'ateliers car il peut être équipé selon les besoins individuels.

Couleur

Noir signalisation RAL 9017

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

3 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 3 tiroirs, l 466 x P 336 x H 149 mm

Nombre de roues

4 PCS

Type de roues

1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm)

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

6 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge

250 kg

Capacité de charge du tiroir

25 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE DATELIER

SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO

Support de rouleau de papier robuste pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Bras à visser avec porte-pulvérisateur à pompe pour servantes datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour accrocher les pulvérisateurs à pompe dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de câble pour servantes datelier

SUPPORT DE CABLE

Pour accrocher les câbles et les lampes pour les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau perforé Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
x 1 pcs
Panneaux perforés plats pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable pour servantes datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour le rangement organisé des tablettes et ordinateurs portables dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de clé à chocs arrière pour servantes datelier

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour le rangement organisé d'une visseuse ou d'uneclé à chocs sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de panneau terminal pour servantes datelier

SUPPORT DE BOBINE

Pour le rangement organisé d'un porte-bloc et de l'outillage à main dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Porte-outil arrière pour servantes datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outil monté à l'arrière pour le rangement organisé des tournevis, clés et pinces pour servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Plan de travail en acier inoxydable pour servantes datelier

PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Support daérosol latéral pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le rangement organisé de bidons de produits chimiques dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour le rangement organisé de tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Jeu de séparateurs, plats pour les servantes datelier du système de rangement 8.4

SEPARATEUR-PLAT-PR-SERVANTE-8.4

Séparateurs de tiroir bas pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour les servantes datelier du système de rangement 8.4

KIT-SEPARATEURS-HAUTS-SERVANTE-8.4

Séparateurs hauts de tiroir pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
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
Pièces détachées pour ce produit:
Rouleau de direction sans frein pour servantes datelier

ROULETTE SANS FREIN SERVANTE BASIC 8.4

x 1 pcs
Roulette de direction avec frein pour servante Basic pour servantes datelier

ROULETTE À FREIN SERVANTE BASIC 8.4

x 1 pcs
Roue fixe pour servante datelier Basic pour servantes datelier

ROULETTE FIXE POUR SERVANTE BASIC 8.4

x 1 pcs
Coulisse pour tiroir pour servantes datelier

RAIL POUR SERVANTE BASIC 8.4.

x 1 pcs
Poignée pour servantes datelier

SP-HANDLE-F.-WORKSHOPTROLLEY-BASIC-8.4

x 1 pcs
Compartiment à fond embouti pour servantes datelier

SP TOP BASIC 8,4

x 1 pcs
Tiroir fin pour servantes datelier

TIROIR COULISSANT SERVANTE BASIC 8.4

x 1 pcs
Grand tiroir pour servantes datelier

GRAND TIROIR POUR SERVANTE BASIC 8.4

x 1 pcs
Serrure pour servante datelier Basic pour servantes datelier BASIC et PRO

KIT SERRURES POUR SERVANTE BASIC