Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/UN9Veelcxrs

Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 - 1
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 - 2
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 - 3
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 - 4
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique - SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011 - 5

Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique

Servante d'atelier Basic 8.8 pour mobilité électrique
SERVANTE BASIC8.8.EMOBILITY 7TIR-RAL2011

Art. N° 0962647101

EAN 4065746786089

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique

Art. N° 0962647101
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
Servante d'atelier spacieuse et résistante conçue pour l'électromobilité, en y associant les accessoires requis

Spécialement conçue pour l'électromobilité


La servante d'atelier pour les outils d'électromobilité est immédiatement reconnaissable grâce à la signalisation « Avertissement tension électrique »



Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle accidentellement


La servante est facile à déplacer grâce à la poignée latérale robuste



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée aux exigences de l'application choisie en combinant les différents accessoires proposés.

Indication

Le support de poteau de barrière n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.

Attention : La servante est vendue nue sans outillage à main, le support latéral pour poteaux est optionnel (Art. N° 0962 646 101)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Orange

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

880 x 532 x 1022 mm

Type de tiroirs

5 tiroirs l 674 x P 463 x H 71 mm, 2 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm

Nombre de roues

4 PCS

Type de roues

1 roulette pivotante avec frein (D : 125 mm), 1 roue pivotante sans frein (D : 125 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 125 mm)

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

7 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge

300 kg

Capacité de charge du tiroir

30 kg

Poids

62,0 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support latéral pour servante datelier E-Mobility 8.8

SUPPORT LATERAL POUR SERVANTE EMOBILITY

Le support de poteaux de barrière en tôle acier en deux parties est facile à installer et offre un rangement et un espace pratique pour six poteaux de barrière afin qu'ils soient toujours à portée de main, tout en étant stockés efficacement et soigneusement dans votre servante d'atelier e-mobilité, mobilité électrique.
x 1 pcs
Bras à visser avec porte-pulvérisateur à pompe pour servantes datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour accrocher les pulvérisateurs à pompe dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de câble pour servantes datelier

SUPPORT DE CABLE

Pour accrocher les câbles et les lampes pour les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau perforé Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
x 1 pcs
Panneaux perforés plats pour installer les supports

PANNEAUX PERFORÉS PLAT

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable pour servantes datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour le rangement organisé des tablettes et ordinateurs portables dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de clé à chocs arrière pour servantes datelier

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour le rangement organisé d'une visseuse ou d'uneclé à chocs sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de panneau terminal pour servantes datelier

SUPPORT DE BOBINE

Pour le rangement organisé d'un porte-bloc et de l'outillage à main dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Porte-outil arrière pour servantes datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outil monté à l'arrière pour le rangement organisé des tournevis, clés et pinces pour servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Plan de travail en acier inoxydable pour servantes datelier

PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Plan de travail en acier inoxydable pour servantes datelier

PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Support daérosol latéral pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le rangement organisé de bidons de produits chimiques dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour le rangement organisé de tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Kit de séparateurs plats pour les servantes datelier du système de rangement 8.8

KIT DE SÉPARATEURS PR SERV. 8.8

Séparateurs de tiroir bas pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour les servantes datelier du système de rangement 8.8

KIT DE SÉPARATEURS POUR SERV. 8.8

Séparateurs de tiroir hauts pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Tapis antidérapant pour tiroirs de servante datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.8)

Pour les tiroirs des servantes d'atelier dans les dimensions du système respectif
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
Pièces détachées pour ce produit:
Rouleau de direction sans frein pour servantes datelier

ROULETTE SS FREIN CHARIOT ATELIER BASIC

x 1 pcs
Roue fixe pour servante datelier Basic pour servantes datelier

ROULETTE FIXE POUR CHARIOT ATELIER BASIC

x 1 pcs
Coulisse pour tiroir pour servantes datelier

RAIL POUR SERVANTE BASIC 8.8

x 1 pcs
Serrure pour servante datelier Basic pour servantes datelier BASIC et PRO

SERRURE AVEC CLES POUR SERVANTE BASIC

x 1 pcs
Poignée pour servantes datelier

SP-HANDLE-F.-WORKSHOPTROLLEY-BASIC-8.8

x 1 pcs
Compartiment à fond embouti pour servantes datelier

TOP POUR CHARIOT DATELIER BASIC

x 1 pcs
Tiroir fin pour servantes datelier

TIROIR FIN POUR SERVANTE BASIC 8.8.

x 1 pcs
Grand tiroir pour servantes datelier

SP-DRAWERPULLOUTBIG-BASIC-8.8

x 1 pcs
Roulette de direction avec frein pour servante Basic pour servantes datelier

ROULETTE FREIN CHARIOT DATELIER BASIC