Servante d'outillage étanche et antipoussière IP44
Caisse outils étanche/antipoussière, sur roulettes
VALISE TROLLEY A OUTILS ETANCHE
Art. N° 0715930091
EAN 4046777064377
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
Caisse en polypropylène résistante aux chocs
- Extrêmement stable et empilable
- Etanche à la poussière et à l'eau IP 44
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80°C
- Incassable
- Indestructible
- Manche ergonomique bimatière
- Valve d'égalisation automatique de la pression
- Marquage propriétaire
- Œillets pour cadenas
- 2 galets de roulement alignés
- 1 poignée télescopique
Equipement interne
- Compartiment à documents dans le couvercle
- Panneau porte-outils amovible avec poches dans le couvercle
- Panneau protecteur amovible avec poches pour le plateau inférieur
- Le plateau inférieur verrouillable peut être divisé individuellement à l'aide d'un système de séparateurs en aluminium breveté
- 3 séparateurs, 6 capuchons, 4 cloisons (avec vis)
- Hauteur = 70 mm
Indication
Caisse livrée sans outils.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (C) | 440 mm |
Largeur (A) | 595 mm |
Profondeur (B) | 235 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 9800,000 g |