Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante équipée pour agrafes de carrosserie

Servante d'atelier équipée d'agrafes de carrosserie
SERVANTE AGRAFES DE CARROSS. 2836 PCES

Art. N° 0962500501

EAN 4099618541209

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Servante équipée pour agrafes de carrosserie

Art. N° 0962500501

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Les agrafes les plus courantes à portée de main dans une servante mobile

Equipée de 5 tiroirs contenant plus de 2 800 agrafes au total


  • Contient une sélection de 119 types d'agrafes les plus vendues

Equipée de 1 tiroirs vides


  • Permet à chaque carrossier de compléter en fonction de ses besoins spécifiques

Equipée de 4 roues pivotantes dont 2 avec frein


  • Facilite la mobilité

  • Permet d'emmener la servante directement devant le véhicule

  • Permet une gestion facilitée du stock des agrafes de carrosserie

Servante en matière plastique


  • Réduit le risque d'endommager la carrosserie si elle rentre en contact avec un véhicule
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

2836 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

560 x 400 x 890 mm

Capacité de charge

24 kg

Couleur

Rouge, Noir

Couleur de tiroir

Rouge

Type de coulisse

Coulisse

Nombre de roues

4 PCS

Servante équipée pour agrafes de carrosserie comprenant:
25 x
Vis combinée, type 2 Avec filetage métrique

VIS-TOLE-TH-COMBI-ROND-CLE10-(A2K)-M6X20

Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVET-DÉCARTEMENT-X5,9-7,1-F.2,0-8,0

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,90-7,10 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle Partie inférieure, montage rapide

CLIPS ECROU VIS TOLE - DIAM. 4,2 MM

Description: A glisser sur les bords des composants
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle avec tige filetée

CLIPS ECROU V.MET.M6 REN/PEUG/CITR

Description: A glisser sur les bords des composants
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS DAILES - 6,35 X 17 MM

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

AGRAFE DE PARE-BOUE - DIAM. 9,2 MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-9,00 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue

AGRAFE GARNI. - PEUG 106 PARTNER

Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS A METAUX SERRU./CHARNIER.RENAULT

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE BAND.LAT.KANGOO MASTER

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE MOUL CEINT. CAISSE CLIO II

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue

AGRAFE DE GARNISSAGE Ø 7,15 MM

Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle avec tige filetée

ÉCROU A TOLE M6 15 X 23,5 MM

Description: A glisser sur les bords des composants
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE BANDEAUX LATERAUX Ø 8 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Clip de joint de porte avec évasement

AGRAFE JOINT D ETANCHEITE RENAULT

Description: Sert de clip de fixation pour les joints de portes et fenêtres
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

AGRAFE DE JOINT Ø 5,2 - 5,5 MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5-5,5 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS METAUX 6X20 RENAULT

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS A METAUX M6 X 25

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE PANNEAU DE PORTE D 8,2 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-RENAULT-PEUGEOT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,70-6,70 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVET-PLASTIQUE-SPOILER-AV.OPEL

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7,90-8,50 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Presse-étoupe fermé

TETINE Ø 8,8 MM

Description: Sert de support pour la fixation des garnitures et des boulons
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale

RIVET PLASTIQUE D 5 - 5,2 MM BOUCLIER

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5-5,2 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
15 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

AGRAFE DE PANNEAU DE PORTE D 8 MM

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 15 x
25 x
Presse-étoupe fermé

PIJPJE-V.BINNENBEKLEDINGSCLIPS-GROEN-VW

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,9-9,1 mm
Sert de support pour la fixation des garnitures et des boulons
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle Type 11

CLIPS ECROU 4.8 MM

Description: Courbure double
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS A TOLE 4.8 X 16 NOIRE

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
20 x
Clip de garniture intérieure

AGRAFE HABILLAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Quantité: 20 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

INTRMCLIP-POM-SEAL-GREEN-(D8,0-8,2MM)

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8-8,2 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE D8,9 A 9,1MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS PANOPLAST CBLX 5X16 VW

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à visser

AGRAFE BOUCLIERS HABILLAGE EXT/INT

Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE VW

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
13 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

PIÈCE DE FIXATION AUDI, VW-NOIR

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 13 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale
8 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

AGRAFES PANNEAU DE PORTE TOUAREG

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 8 x
25 x
Clip de garniture intérieure

AGRAFE PANNEAU DE PORTE

Quantité: 25 x
20 x
Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale

RIVET-EXPAN-PLAS-PA66-NR-(D3,25-6,75MM)

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 3,25-6,75 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 20 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE D 8,5 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

AGRAFE DE JOINT DE PORTE D 5 - 5,6 MM

Description:
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
15 x
Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale

RIVET PLASTIQUE D 8,5 MM BOUCLIER

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,5-8,5 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 15 x
25 x
Vis à embase

VIS Ø 6 X 19,5 MM CARÉNAGE SOUS MOTEUR

Description: Avec filetage ST
Quantité: 25 x
20 x
Rivet expansible en plastique

RIVET BOUCLIER HABILLAGE INT/EXT

Quantité: 20 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

CLIP-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-DE-PORTE-BLANC

Description:
8.5 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,5-9 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
20 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

CLIPS-EN-PLASTIQUE-POUR-REVÊTEMENT-FAÇ

Description:
6.00 mm Diamètre de perçage min./max.: 6,00-6,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 20 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-BMW-3.9MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,90-6,10 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

PIÈCE DE FIXATION-PSA-CITR/PEUG-TRANSP

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Clip de garniture intérieure

AGRAFE PANNEAU DE PORTE HABILLAGE INT/EX

Quantité: 25 x
25 x
Clip de garniture intérieure

AGRAFE PANNEAU DE PORTE

Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE D 9 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE ÉLARGISSEUR DAILE

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE PORTE AV ET AR

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
18 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE ÉLARGISSEUR DAILE

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 18 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE ÉLARGISSEUR DAILE

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

RIVET-DÉCARTEMENT-EN-PLASTIQUE-NOIR-BMW

Description:
6 mm Diamètre de perçage min./max.: 6-6,2 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

INTRMCLIP-POM-BLUE-D8,2MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,2-8,2 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE D 8 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue

AGRAFE DE GARNISSAGE D 6,5 MM

Quantité: 25 x
15 x
Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

RIVET PLASTIQUE D 8,5 MM BOUCLIER

Description: Peut être vissé pour une pose réglable
Quantité: 15 x
25 x
Clip pour revêtement intérieur Type 8

AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Description: Pied similaire à un clip en forme de sapin, tête non ronde
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour revêtement intérieur Type 8

AGRAFE DE PANNEAU GARNITURE DE PORTE

Description: Pied similaire à un clip en forme de sapin, tête non ronde
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

AGRAFE DE PANNEAU D8MM GARNIT. DE PORTE

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
15 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

AGRAFE DE PANNEAU D8MM GARNIT. DE PORTE

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 15 x
25 x
Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

AGRAFE GARNIS.RENAULT PA66-GF13

Description: Peut être vissé pour une pose réglable
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou expansible, type 6 Adapté pour les longs trous

EXPNDNUT-FIAT-CLIP-PL-YELLOW

Quantité: 25 x
25 x
Clip de garniture intérieure

AGRAFE HABILLAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Quantité: 25 x
25 x
Agrafe pr garniture plastique

AGRAFE MOULURE BAS DE CAISSE

Quantité: 25 x
15 x
Rivet expansible en plastique

RIVET MOULURE BAS DE CAISSE

Quantité: 15 x
25 x
Clip de joint de porte avec évasement

AGRAPHE-JT-ETANCHEITE-PSA-PLASTIQUE-NOIR

Description: Sert de clip de fixation pour les joints de portes et fenêtres
Quantité: 25 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit
25 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

AGRAFE SAPIN Ø6,5 MM PSA

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Rivet en plastique fermé sans bout téton

RIVET PLASTIQUE SANS CLOU Ø5,1MM PSA

Description: Pose rapide et facile en enfonçant
Quantité: 25 x
17 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

AGRAFE PANNEAUX DE PORTES RENAULT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,2-8,2 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 17 x
25 x
Clip de joint de porte avec évasement

AGRAFE DE JOINT DETANCHEITE

Description: Sert de clip de fixation pour les joints de portes et fenêtres
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-CITR/PEUG-NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,50-6,50 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Bouchons obturateurs avec évasement

BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-CITR/PEUG-NOIR

Description: Pour couvrir les trous dans les composants
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-CITR/PEUG-NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,00-6,00 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-CITR/PEUG-NOIR

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
15 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

BROCHE-EN-PLASTIQUE-CITR/PEUG-NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 15 x
20 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

BROCHE-EN-PLASTIQUE-CITR/PEUG-NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,50-6,50 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 20 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,2-8,2 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8-8 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour revêtement intérieur Type 7

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Description: Pied divisé en deux, non combiné à un capuchon, tête non ronde
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 6

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8-8 mm
Pied divisé en deux, capuchon combiné et tête non arrondie
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Description:
9.5 mm Diamètre de perçage min./max.: 9,5-9,5 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper sans capuchon

RIVET-NOIR-CITROËN/PEUGEOT

Description: Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE MOULURE CEIT. CAISSE PSA BLAN

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue

BOUCHON-RECOUVREMENT-PSA-SAPIN-NOIR

Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 6

AGRAFE DE PANNEAU 8 X 15 MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8-15 mm
Pied divisé en deux, capuchon combiné et tête non arrondie
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE CEINTURE DE CAISSE

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Etriers et raccords pour les garnitures

AGRAFE DE MOULURE Ø 8,5 MM

Description: Pour la fixation des emblèmes et des garnitures
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

PIÈCE DE FIXATION,NOIR

Description:
8.05 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,05-8,30 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou

ECROU 6 X 100

Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS CBLX 4.5 X 20 RLLE 16 X1.5

Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS MATÉRIAUX TENDRES D5X19 MM BOUCLIER

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Presse-étoupe fermé

TÉTINE PLASTIQUE D 8 MM

Description: Sert de support pour la fixation des garnitures et des boulons
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 6

AGRAFE DE PANNEAU D8MM GARNIT. DE PORTE

Description: Pied divisé en deux, capuchon combiné et tête non arrondie
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS BOUCLIERS

Quantité: 25 x
25 x
Clip de garniture intérieure

BOUCLIERS / HABILLAGE EXTÉRIEUR INT

Quantité: 25 x
25 x
Clip de garniture intérieure

VIS BOUCLIER / PARE BOUE

Quantité: 25 x
25 x
Vis à embase

VIS BOUCLIERS / PARE-BOUE RENAULT-PSA

Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper avec tête, arrondi

RIVET-NOIR-HONDA-SUZUKI-TOYOTA

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,90-7,10 mm
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper avec tête, conique

RIVET-DÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper avec tête, conique

RIVET-DÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,00 mm
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 25 x
20 x
Rivet à frapper avec tête, conique

RIVET-DÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 10,00-10,00 mm
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 20 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

AGRAFE DE JOINT DE PORTE D 5,2 MM

Description:
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
20 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

CLIP-SAPIN-RENAULT-NOIR

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 20 x
25 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

AGRAFE DINSONORISANT D6,7 RENAULT

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

BOUTON DE GARNISSAGE PERC.8,2 RENAUL

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,20-8,20 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit

AGRAFE DE GARNISSAGE Ø6,7MM RENAULT

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle Partie inférieure, montage rapide

CLIPS ECROU VIS TOLE - DIAM. 6,35 MM

Description: A glisser sur les bords des composants
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 5

AGRAFE PANNEAUX DE PORTE RENAULT

Description: Pied divisé en deux, capuchon non combiné et tête ronde
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

AGRAFE DE GARNISSAGE RENAULT

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

AGRAFE DE GARNISSAGE RENAULT

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

AGRAFE PAN. PORTES D6,2 RENAULT

Description: Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper avec tête, conique

PIÈCE DE FIXATION,NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS MATÉRIAUX TENDRES D 6 X 17,5 MM

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Vis à embase

VIS À TÔLE TL+RONDELLE ZN NOIR D4,2X19MM

Description: Avec filetage ST
Quantité: 25 x
25 x
Ecrou à tôle avec tige filetée

CLIP ÉCROU À PINCER M6

Description: A glisser sur les bords des composants
Quantité: 25 x
25 x
Vis

VIS À TÔLE RLX ZN NOIR D 4,2 X 16 MM

Description: Pour l'assemblage de deux composants
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, type 5

AGRAFE DE PANNEAU D8,2MM GARNIT.DE PORTE

Description: Pied divisé en deux, capuchon non combiné et tête ronde
Quantité: 25 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques