Set de douche pulsify 3 jets ecosmart
SET DE DOUCHE 3 JETS PULSIFY 105 ECOSMA.
Art. N° 9501017775
EAN 4099618583803
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le set comprend une douchette, un curseur, une barre de douche et un flexible.
3 types de jets proposés (PowderRain, IntenseRain et Massage) facilement réglable grâce au bouton select.
- débit de 8,2 l/min sous 3 bars de pression
- curseur est réglable en hauteur avec un bouton poussoir de verrouillage
- pivot tournant pour éviter toute torsion du flexible
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur du tuyau | 1,60 m |
Matière | Plastique/acier |
Finition | A2 aspect / fini chromé |
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
