Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Véritable passe-partout, la cheville plastique SHARK® TWIST est universelle. Elle se fixe parfaitement en matériaux pleins comme en matériaux creux. Quel que soit le support (béton, brique pleine, brique alvéolaire, béton cellulaire, plaques de plâtres, panneaux, etc.), performance et résistance sont au rendez-vous !

Une première mondiale

Avec son système à la pointe de l'innovation (un ancrage, 8 nœuds), elle offre une surface de contact extrêmement large dans les matériaux creux.

Installation rapide et facile

Elle s’insère dans le matériau support jusqu’au ras de la paroi par simple pression du doigt. Plus besoin de marteau !

Application multiples

Destinée aux fixations de charges légères à moyennes, elle sera parfaitement adaptée à la pose de tringles à rideaux, d’étagères murales, de cadres, de miroirs, de lampes, de colliers de serrage, de porte-serviettes ou de panneaux d’affichages

Installation rapide et facile

Elle s’insère dans le matériau support jusqu’au ras de la paroi par simple pression du doigt. Mise en place avec un seul doigt, installation facile sans besoin de marteau.

Flexibilité

En plus, de la possibilité d’utiliser des éléments à filetage bois ou métrique, chaque taille de cheville peut être combinée à plusieurs diamètres de vis différents.

Innovation

Avec son système à la pointe de l'innovation (un ancrage, 8 nœuds), elle offre une surface de contact extrêmement large dans les matériaux creux.

Composition bi-matière unique

Grâce à sa composition bi-matière (polypropylène / polyamide), vous avez le choix pour la pose : vis à filetage bois ou à filetage métrique, c’est à vous de décider !

SHARK® TWIST

Shark Twist