Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Short Cetus - BERMUDA CETUS ROUGE/ANTHRACITE 52 Short Cetus - BERMUDA CETUS ROUGE/ANTHRACITE 52
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/6zVDkaja81s

Short Cetus - BERMUDA CETUS ROUGE/ANTHRACITE 52 - 1
Short Cetus - BERMUDA CETUS ROUGE/ANTHRACITE 52 - 2

Short Cetus

Short Cetus
BERMUDA CETUS ROUGE/ANTHRACITE 52
MODYF

Art. N° M413139435
EAN 4251596887766

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Composé d'un mélange coton-polyester, le short Cetus offre un équilibre parfait entre confort et durabilité. Parfait pour les températures chaudes.
  • Vêtement qui ne raye pas avec boutons et fermetures éclair en plastique indétectables par les détecteurs de métaux

  • Cinq poches extérieures, deux poches à stylos, poche mètre

  • Insert stretch à la taille

  • Porte-badge, adaptés aux blanchisseries industrielles

  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge, Anthracite

Taille

58

Taille FR/ES/PT/BE

52

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

245 g

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec professionnel, processus standard

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques