Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Siège de travail pivotant PRO avec revêtement tissu

Siège de travail pivotant PRO revêtement tissu
SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT PRO AV REVÊTEM

Art. N° 0957591015
EAN 4056807671352

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants

Propriétés ergonomiques de la version PRO


  • Technologie synchrone, idéale pour une assise dynamique

  • Régulation du poids pour s'adapter au poids du corps

  • Réglage de la hauteur du siège

  • Réglage de l'inclinaison du siège

  • Réglage de la profondeur du siège

  • Réglage du dossier en hauteur

  • Siège ergonomique avec support pour bassin à l'arrière

  • Dossier avec support lombaire intégré

  • Version très élevée pour un soutien dorsal sur une grande surface


  • Particulièrement respirant grâce au matériau de rembourrage du siège et du dossier

  • Base en plastique, stable et plate avec roulettes adaptées pour sols durs
Indication

Livré démonté avec instructions de montage

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les postes de travail avec ordinateur dans l'industrie et le commerce, car il peut être adapté individuellement à chaque situation de travail et à chaque utilisateur.

Inclinaison de siège réglable

Oui

Réglage de hauteur

Oui

Couleur du siège

Noir

Hauteur min./max.

440-620 mm

Matière du siège

Matériau

Largeur de l'assise

450 mm

Profondeur de l'assise

470 mm

Hauteur du dossier

600 mm

Avec accoudoirs

Facultatif

Type d'empiètement

Bâti cinq étoiles avec rouleaux

Nombre de roues

5 PCS

Matière du cadre

Plastique

Couleur de la structure

Noir

Avec repose-pieds

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accoudoir pour siège de travail pivotant PRO/BASIC

ACCOUDOIR PR SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT,

Accoudoir multifonction pour siège de travail pivotant PRO et BASIC.
x 1 pcs