Siège de travail pivotant BASIC Avec revêtement en similicuir
Siège travail pivotant BASIC av revêt. similicuir
SIÈGE TRAVAIL PIVOTANT BASIC AV REVÊT. S
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Particulièrement résistant et facile à nettoyer
- Siège ergonomique avec support pour bassin
- Dossier ergonomique de très grandes dimensions avec support lombaire intégré
- Le dossier à contact permanent soutient les mouvements de la partie supérieure du corps et peut être verrouillé dans n'importe quelle position
- Réglage du dossier en hauteur
- Base en plastique, stable et plate avec roulettes adaptées pour sols durs
Livré démonté avec instructions de montage.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les espaces de travail en position assise dans votre atelier et votre site de production, p. ex. pour la distribution de matériel, l'assemblage, l'entreposage
Inclinaison de siège réglable | Non |
Réglage de hauteur | Oui |
Couleur du siège | Noir |
Hauteur min./max. | 450-600 mm |
Matière du siège | Similicuir |
Largeur de l'assise | 460 mm |
Profondeur de l'assise | 470 mm |
Hauteur du dossier | 500 mm |
Avec accoudoirs | Facultatif |
Type d'empiètement | Bâti cinq étoiles avec rouleaux |
Nombre de roues | 5 PCS |
Matière du cadre | Plastique |
Couleur de la structure | Noir |
Avec repose-pieds | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!