Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Siège de travail pivotant BASIC Avec revêtement Supertec

Siège travail pivotant BASIC av revêtem. Supertec
SIÈGE TRAVAIL PIVOTANT BASIC AV REVÊTEM.

Art. N° 0957591005
EAN 4056807671598

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Siège d'atelier robuste avec dossier réglable
  • Extrêmement robuste, ferme et facile à nettoyer tout en étant doux et respirant grâce à son assise et à son dossier avec revêtement Supertec

  • Surface de siège ergonomique avec support pour bassin

  • Dossier ergonomique de très grandes dimensions avec support lombaire intégré

  • Le dossier à contact permanent soutient les mouvements de la partie supérieure du corps et peut être verrouillé dans n'importe quelle position.

  • Réglage du dossier en hauteur

  • Base étoile en plastique forme basse et robuste avec roulettes adaptées pour sols durs
Indication

Livré démonté avec instructions de montage.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les espaces de travail en position assise dans votre atelier et votre site de production, par exemple, pour la distribution de matériel, l'assemblage, l'entreposage

Inclinaison de siège réglable

Non

Réglage de hauteur

Oui

Couleur du siège

Noir

Hauteur min./max.

450-600 mm

Matière du siège

Supertec

Largeur de l'assise

460 mm

Profondeur de l'assise

470 mm

Hauteur du dossier

500 mm

Avec accoudoirs

Facultatif

Type d'empiètement

Bâti cinq étoiles avec rouleaux

Nombre de roues

5 PCS

Matière du cadre

Plastique

Couleur de la structure

Noir

Avec repose-pieds

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accoudoir pour siège de travail pivotant PRO/BASIC

ACCOUDOIR PR SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT,

Accoudoir multifonction pour siège de travail pivotant PRO et BASIC.
x 1 pcs