Servante d'atelier SmartCarryStation 8.4 pour carrosserie avec accessoires
Servante d'atelier carrosserie avec accessoires
SERVANTE CARROS+ACCESSOIR1187,5X480X1557
Art. N° 0962649010
EAN 4099618154805
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Organisation optimale du poste de travail
- La tôle perforée à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour permettre des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Le rack pour aspirateurs industriels (l 440 x P 515 x H 805 mm) permet d'éliminer la poussière dans tout l'atelier
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder rapidement
Accessoires inclus
- Support pour ponceuse excentrique permettant de ranger et de retirer facilement la ponceuse pour une organisation efficace du lieu de travail
- Porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs
- Support de flexible pour un rangement sûr et ordonné des flexibles et une manipulation en douceur de la servante d'atelier sans que les flexibles au sol ne gênent le passage
- Support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement grâce au support biseauté.
- Poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail
Dimensions du système Würth
- Du fait des dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de boîtes du système ORSY® System World.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
- Poignée latérale robuste
Système de verrouillage à deux niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
Contenu de la livraison : sans outils électriques ni consommables
Fiches de données de sécurité(X)
Type de tiroirs | 1 drawer, W 466 x D 336 x H 69 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 149 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 309 mm |
Design | 1 étagère pour système de rangement 8,4 |
Nombre de roues | 4 PCS |
Hauteur | 1557 mm |
Largeur | 1187,5 mm |
Profondeur | 480 mm |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Type de roues | 2 roues pivotantes avec frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm) |
Matière du plan de travail | Tapis de caoutchouc |
Type de coulisse | Sortie totale |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Matière | Tôle d'acier |
Capacité de charge | 250 kg |
POUBELLE PR SERVANTE CARROS334X221,6X450
SUPPORT PAPIER ABRASIF 340X161,9X135,4
WRKSHPTRLY-SCS-8.4-EMPTY-1187,5X480X1557