Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD
Socle de charge PAD pour lampes Ergopower+
SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I
Art. N° 0827940991
EAN 4061975622624
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 2 aimants montés à l'arrière pour montage sur des surfaces métalliques
- 4 trous débouchants pour montage par vis (fixations non incluses)
- Sortie USB-A supplémentaire pour charger d'autres dispositifs
- Recharge efficace et pratique grâce à l'auto-positionnement optimisé de la lampe sur la plaque de charge
Uniquement adapté pour un usage en combinaison avec les lampes de la série ERGOPOWER+. Les socles de charge ne sont pas approuvés pour la charge de smartphones ou de téléphones mobiles.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur
Design | Pour une lampe ERGOPOWER+ |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Tension nominale 2 max. | 5 V/DC |
Intensité max. | 1 A |
Longueur de câble | 1000 mm |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Largeur x hauteur x profondeur | 100 x 175 x 13,5 mm |
Température de charge min./max | -10 jusqu'à 35 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!