Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

Art. N° 0827940992

EAN 4061975622631

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

Art. N° 0827940992
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
Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.
  • Deux aimants montés à l'arrière pour montage sur des surfaces métalliques

  • Quatre trous débouchants pour le montage par vis (fixations non incluses dans le contenu de la livraison)

  • Sortie USB-A supplémentaire pour charger d'autres dispositifs

  • L'éclairage peut être placé n'importe où sur le socle de charge pour une charge efficace et pratique

  • Contenu de la livraison : ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, prise électrique 100-240 V 50/60 Hz
Indication

Uniquement adapté pour un usage en combinaison avec les lampes de la série ERGOPOWER+. Les socles de charge ne sont pas approuvés pour la charge de smartphones ou de téléphones mobiles.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur

Design

Pour deux lampes ERGOPOWER+

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale min./max.

100 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Tension nominale 2 max.

5 V/DC

Intensité max.

2 A

Longueur de câble

1000 mm

Type de connexion

USB type A, USB type C

Largeur x hauteur x profondeur

210 x 100 x 13,5 mm

Température de charge min./max

-10 jusqu'à 35 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+

BALADEUSE SLIM LIGHT

Lampe portative mince avec tête de lampe pivotable à 150°, LED SMD, 2 aimants, crochet
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.