Solution d'urée additivée
AdBlue avec additif anti-cristallisation
SOLUTION D'URÉE ADDITIVÉE 10 L
Art. N° 5861700026
EAN 4099618806704
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Formulation spécifique qui évite la cristallisation de la solution d'urée.
Solution d’urée additivée.
Stoppe la cristallisation dans le système SCR.
Préserve le système SCR et le moteur.
Réduit les risques d’immobilisation du véhicule.
Permet de respecter les niveaux d’émission des normes antipollution.
Stoppe la cristallisation dans le système SCR.
Préserve le système SCR et le moteur.
Réduit les risques d’immobilisation du véhicule.
Permet de respecter les niveaux d’émission des normes antipollution.
IndicationStocker à l'écart de la lumière directe.
Ne pas diluer avec de l'eau.
Ne pas verser dans le réservoir de diesel.
Ne pas diluer avec de l'eau.
Ne pas verser dans le réservoir de diesel.
Respecte les limites physico-chimiques de la norme ISO 22241
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPermet de faire fonctionner le système SCR de post traitement des gaz d'échappement sans risque de cristallisation de la solution d'urée.
Mode d'emploiProduit prêt à l'emploi. Verser directement dans le réservoir de solution d'urée du véhicule.
Contenu | 10 L |
Couleur | Transparent |
Odeur/parfum | Pratiquement inodore |
Base chimique | Urée dans l'eau déminéralisée |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Densité | 1,09 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |