Sonoscope - Amplificateur de sons
Sonoscope - amplificateur de sons
SONOSCOPE
Art. N° 0715939100
EAN 4053479044484
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Livré avec deux piles 9V non montées (Art. N° 0827 115)
- L'ensemble est livré dans un coffret plastique avec mousse de protection
Permet d'identifier avec précision la zone suspecte
- Gain de temps
Plusieurs organes du véhicule peuvent être contrôlés simultanément
- Evite le démontage
Repérage par code couleur sur l'amplificateur et les pinces
- Evite toute erreur de connexion
Livré avec une sonde
- Permet de contrôler les endroits difficiles d'accès notamment dans le compartiment moteur
Attention : lors d'un test routier il est hautement recommandé que le technicien portant le casque soit assis sur le siège passager et qu'une autre personne conduise le véhicule
CE
Fiches de données de sécurité(X)
Diagnostic par test routier
Examen sous le châssis
Examen sous le capot
Contrôle des injecteurs
Le sonoscope est un outil de diagnostic électronique polyvalent conçu pour permettre à l'utilisateur d'amplifier, durant un test routier, les sons au travers d'un set professionnel d'écouteurs. Le set comprend 6 pinces microphones extrêmement sensibles qui peuvent être fixées près de nombreuses parties du véhicule ou il est normalement difficile d'établir un diagnostic (roulement de roues, étriers de freins, cardans, ressorts d'amortisseurs, différentiel, transmission, grincements de carrosserie, envers du tableau de bord, injecteurs, alternateur, pompe à eau, turbo, pompe de direction assistée, compresseur d'air conditionné)
Lors d'un test routier, ces différentes parties ne font pas le même bruit que lorsque la voiture est sur le pont. Afin de pouvoir poser un diagnostic précis en cas de problème sous la voiture, il faut faire rouler le véhicule de sorte que toutes les pièces et roulements soient en pleine charge et travaillent dans les conditions réelles de conduite
Poids du produit (par pièce) (80) | 2,500 kg |