Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Soufflette à buse métallique

SOUFFLETTE BUSE METALLIQUE TAR.1/4G

Art. N° 071492 201

EAN 4045989869138

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Soufflette à buse métallique

Art. N° 071492 201

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Poignée à débit progressif
  • Poignée ergonomique isolée

  • Conception légère et robuste
Type de raccordement : taraudé 1/4 gaz. Les réf 07149212 et 071492 99 sont conformes au standard américain 29 CFR 1910.242B de l'OSHA. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Tube coudé

Longueur de tube

100 mm

Consommation d'air

23 m³/h

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 70 °C

Niveau de pression sonore

83 dB

Raccord pneumatique

1/4 pouce

Pression de service max.

10 bar

Matière

Polyamide - PA

Diamètre d'orifice de buse

3 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques