Soufflette à buse métallique
Soufflette à air comprimé, droite extra longue
SOUFFLETTE SILENCIEUSE
Art. N° 071492 99
EAN 4058794485431
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée ergonomique isolée
- Conception légère et robuste
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Tube coudé, bruit réduit |
Longueur de tube | 56 mm |
Consommation d'air | 12 m³/h |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 70 °C |
Niveau de pression sonore | 77 dB |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
Pression de service max. | 10 bar |
Matière | Polyamide - PA |
Diamètre d'orifice de buse | 12 mm |