Sous-couche pour plaque de platre
SOUS COUCHE POUR PLAQUE DE PLATRE
Art. N° 089054530
EAN 4053479044163
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pâte liquide blanche
- Fort pouvoir opacifiant
Permet d'obtenir un support prêt à recevoir peintures, papiers peints, revêtements muraux et tous types d'enduits
- Evite les problèmes d'arrachement du support lors d'une dépose ultérieure
Consommation : 200g / m²
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Sous-couche universelle prête à l’emploi pour usage intérieur
Convient pour murs et plafonds en plâtre, plaque et carreaux de plâtre
Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'agent séparateur
Application en une seule passe au rouleau, à la brosse et au pistolet
Dilution possible avec de l'eau dans la limite de 5 %
Dans le cadre d'une rénovation, s'assurer que le produit ne détrempe pas l'ancien revêtement
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | 8 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Contenu | 16 L |
Durée de stockage après production | 6 Mois |