Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Spatule de lissage Uni

KIT SPATULES DE LISSAGE 2

Art. N° 0891184004

EAN 4049557275420

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Spatule de lissage Uni

Art. N° 0891184004
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
Forme fine et grande flexibilité

Kit pratique de 3 pièces


  • Vaste domaine d'applications

  • Travail flexible

  • Application précise pour un large éventail d'utilisations


Forme pratique


  • Peut également être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre

  • Facile à utiliser


Bord de raclage précis



Surface de contact optimale

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pulvériser un agent de lissage pour produit d'étanchéité sur la surface d'étanchéité et le lisseur pour joint Uni puis appliquer une légère pression pour gratter le joint d'étanchéité. Essuyer l'excédent de produit d'étanchéité. Toujours maintenir l'humidité du lisseur pour joint lors de l'application.

Matière

Plastique

Couleur

Rouge

Longueur

95 mm

Largeur

5 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
x 1 pcs