Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de colles spéciales 2C, 5 pcs

Kit de composants spéciaux 2C 5 pcs
COLLE-ACTIV. VERRE METAL

Art. N° 089340

EAN 4045989320660

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit de colles spéciales 2C, 5 pcs

Art. N° 089340

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Colle élastique 2C permettant de coller facilement le verre et le métal ensemble et l'un sur l'autre
  • Application facile

  • Pouvoir adhésif instantané élevé

  • Bonne résistance au cisaillement et/ou aux chocs

  • Collage résistant aux vibrations

  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques

  • Sans solvant
Indication
  • Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et ne pas utiliser sur les surfaces en verre très chaudes.

  • Les surfaces collées doivent être planes/parallèles

  • La colle spéciale ne possède pas de propriétés de comblement.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à toutes les applications nécessitant une bonne résistance au cisaillement et/ou aux chocs du verre, de la céramique et du métal, ainsi que des combinaisons de ces éléments. Convient également aux matériaux présentant des coefficients de dilatation très différents, même en cas de changements de température et de climat.

Mode d'emploi

Les substrats doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.



Presser l'ampoule de l'activateur entre ses doigts jusqu'à ce que le tube en verre interne se brise. L'activateur ainsi libéré s'écoule alors jusqu'à l'extrémité du feutre. Retirer ensuite le tube en papier et appliquer l'activateur sur la surface en verre à coller. L'activateur ne contient pas de solvant et ne nécessite donc pas de temps de séchage.


Couper ensuite l'extrémité du berlingot de colle et appliquer une couche de colle fine et uniforme sur la surface métallique. Exercer ensuite une légère pression sur les composants pendant environ 20 secondes. L'excédent de colle doit être essuyé immédiatement avec un chiffon propre. La zone collée peut être exposée à une charge de 50 % au bout de 15 à 20 minutes seulement.

Base chimique

Acrylate d'uréthane

Densité

1,08 g/cm³

Durée de stockage après production

12 Mois

Contenu

1,5 ml

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.