Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid
BOMBE START RAPIDE 300 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide, surtout par temps froid et humide
- Pour tous les moteurs essence et diesel 2 temps et 4 temps, avec et sans convertisseur catalytique
Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Protéger de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Avant l'application, vérifier la compatibilité des matériaux du produit. Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, contrôler son bon fonctionnement !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour faciliter le démarrage de toutes sortes de moteurs à combustion interne (moteurs 2 et 4 temps) de motos, bateaux, générateurs de secours, tondeuses à gazon, pompes motorisées, tronçonneuses, machines de construction, etc. Convient également aux moteurs à combustion interne de modèles d'avions, de navires et de véhicules.
Lors du démarrage, pulvériser brièvement le spray Start-Rapid (pendant max. 1 à 2 secondes) dans le collecteur d'admission du filtre à air ; solution immédiate aux problèmes de démarrage
Contenu | 300 ml |
Couleur | Transparent |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Ether diéthylique |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 0,659 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!