Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Spray d'entretien pour acier inoxydable

Spray d'entretien pour acier inoxydable
NETTOYANT INOX 400ML

Art. N° 0893121
EAN 4045989553037

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Emulsion d'entretien et de nettoyage pour surfaces métalliques

Emulsion nourrissante et crémeuse à effet nettoyant


  • Elimine totalement les saletés, les marques de nettoyage et d'essuyage et les traces de doigts grasses et huileuses

  • Peut être utilisé sur les surfaces verticales
Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Emulsion d'entretien et de nettoyage pour surfaces métalliques

Mode d'emploi

Commencer par éliminer le plus gros des saletés avec un produit nettoyant puissant pour acier inoxydable. Pulvériser sur la surface sèche, polir avec un chiffon doux et essuyer soigneusement.

Base chimique

Huile blanche médicale avec huiles synthétiques

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Blanc

pH

10,2

Densité

0.855 g/cm³

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Contenu

400 ml

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.