Spray inox pour surfaces métalliques
Spray inox pour surfaces métalliques
BOMBE INOX SPRAY 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente protection anticorrosion grâce au pigment en acier inoxydable et à l'inhibiteur de corrosion
- Revêtement élastique résistant
- Résistance élevée aux influences extérieures
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques
- Convient au soudage par points
- Séchage rapide
Température de traitement optimal : +20 °C. Utiliser un primaire pour prétraiter les surfaces recouvertes d'un produit d'étanchéité PU et MS.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la réparation des surfaces en acier inoxydable. Convient pour les tuyaux, le fer forgé, les pièces de voiture et de cargaison. Peut être utilisé en toute sécurité sur le bois et les plastiques les plus courants.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 1 minute avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse. Pulvériser une première couche fine pour favoriser l'adhérence. Respecter les temps de séchage entre 2 passes (surface mate).
Base chimique | Résine acrylique |
Contenu | 400 ml |
Couleur | Gris acier |
Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière) | 40 µm |
Temps de séchage hors poussière min. | 20 min |
Conditions de temps de séchage hors poussière | à 20°C |
Temps de durcissement min. | 4 h |
Temps de durcissement max. | 6 h |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Résistance thermique max. | 200 °C |
Densité | 1,06 g/cm³ |
Épaisseur de revêtement | 40 µm |
Surcouchable avec peinture/vernis | Oui, au bout de 4-6heures |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C |
Point d'éclair min. | 21 °C |
Force de préhension min. | 10 min |
Conditions de force de préhension | à 20°C |
Test de coupe transversale | MAN 0-1 |
Conditions de test de coupe transversale | conforme à la norme DIN 53151 |
Sans AOX | Oui |
Soudage par point possible | Oui |
Supports avec une bonne adhérence | Bois |