Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Spray peinture

Spray peinture, avec teinte à la demande
SPRAY PEINTURE 400ML

Art. N° 5866203501

EAN 4045989759835

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Spray peinture

Art. N° 5866203501

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec teinte à la demande

Spray peinture de haute qualité


  • bon pouvoir couvrant

  • bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries

Teinte mate, satinée ou brillante (choix à préciser manuellement lors de la commande)


Séchage rapide


Multiples teintes disponibles, à spécifier lors de la commande :


  • teinte RAL ou constructeur TP/Agri : à choisir d'après les nuanciers Würth

  • teinte spécifique : fournir le n° de teinte d'origine ou un échantillon pour contretypage

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Pour toute commande, merci de contacter votre commercial. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour mise en peinture de petites surfaces et pour toutes opérations de retouches sur véhicules, machines, engins, pièces métalliques diverses

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation


La surface à peindre doit être propre, sèche et sans résidu de graisse


Nettoyer la surface au préalable à l'aide d'acétone ou d'un nettoyant neutralisant silicone


Pulvériser à une distance de 20-30 cm


Appliquer plusieurs couches minces si nécessaire en attendant 3-5 minutes entre chaque couche


Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas


Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience


Veuillez procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application


Pour toute commande, merci de contacter votre commercial

Contenu

400 ml

Base chimique

Résine acrylique

Niveau de brillance

Brillant

Densité

0,816 g/cm³

Temps de séchage hors poussière

10 min

Sec en surface après

2 h

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques